スポンジ タイヤクリーム用 丸型

(140件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55559875 品番-
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

タイヤのワックスがけのスポンジです。
ビードクリーム塗布やタイヤを洗浄も可能です。

用途タイヤのワックスがけやビードクリーム塗布・タイヤ洗浄に。 寸法(mm)Φ100×25 材質(スポンジ)PE 材質(取手)ABS
注意
※用途以外には使用しないでください。
※同じスポンジでワックスとクリームを使うのは控えて下さい。

商品説明動画

スポンジ タイヤクリーム用 丸型.
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:316

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 140
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
タイヤを組み込む際に

使いやすいと思います。安いのでもう一個購入する予定です。

対象商品:
55559875
2025-11-07
用途:
タイヤのビードワックス塗布
電気・ガス・熱供給・水道業

普通のスポンジでも全然塗れますが、あるといいですね。
ビードワックスの含みも良くて塗り易いです。

2026-02-20
用途:
タイヤ仕上げ
カーフレンド・グローブ株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

耐久性もよくて、持ちやすく、大変使いやすいので、リピートしています。

2026-01-05
用途:
タイヤ交換時のビードクリーム
SBSウイリー宇治 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前はスポンジをカットして使用していたが、丸型で曲面も塗りやすく適度な硬さがあり使いやすい。

対象商品:
55559875
2025-10-25
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

スポンジがしっかりと、していて塗りやすい。あとは耐久性に期待

2025-09-09
用途:
タイヤワックス塗布用

スポンジが付属していない水性タイヤワックス用に購入。丈夫で塗りやすく、手につかないのが一番です。

対象商品:
55559875
2025-03-17
用途:
タイヤワックスの塗布
運輸・通信業

新しいタイヤワックスを買ったので、道具も新調。
ちょうどよい大きさですし、取っ手が付いていて手が汚れなさそうです。
傷みやすいスポンジ部分もしっかりしており、耐久性も期待できます。
ただもう少し安いとうれしいですね。

2025-02-16
用途:
手が汚れない
サービス業

持ちやすくて使いやすい。
タイヤにあてたときちょうど良いサイズです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする