リンレイテープ
リンレイテープの 養生テープ
スーパーカットテープ養生用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
55559902
品番
#623
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
粘着力が強く、壁面にしっかり密着します。
手で簡単に切れ、作業性抜群です。
屋外使用でも糊が残りにくいです。
色
緑
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
PEクロス
粘着剤
アクリル系
粘着力
4.63N/10mm
用途
養生用
伸度(%)
11
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
4.63
引張強度(N/10mm)
52.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電気絶縁用には使用しないでください。
※被着体と養生期間によっては汚染・損傷することがありますので、ご使用前にお確かめください。