- スポンジ タイヤクリーム用 モノタロウ 55559972

- スポンジ タイヤクリーム用 モノタロウ 55559972
- スポンジ タイヤクリーム用 モノタロウ 55559972
- スポンジ タイヤクリーム用 モノタロウ 55559972
- スポンジ タイヤクリーム用 モノタロウ 55559972
モノタロウ

スポンジ タイヤクリーム用

(11件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード55559972品番-
販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

タイヤのワックスがけのスポンジです。
ビードクリーム塗布やタイヤを洗浄も可能です。

用途タイヤのワックスがけやビードクリーム塗布・タイヤ洗浄に。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×85×130材質(柄部)ABS材質(スポンジ)PE
注意
※用途以外には使用しないでください。
※同じスポンジでワックスとクリームを使うのは控えて下さい。

商品説明動画

【スポンジ タイヤクリーム用】タイヤのワックスがけと洗浄に最適なスポンジ!ビードクリーム塗布もラクラク.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: タイヤ交換用に

リムをはめる前にあらかじめクリームをたっぷり塗りつけるために使用する分にはよいのですが、リムを片側を入れてから反対側に塗り足すにはスポンジ部分が大きすぎて使用がほぼ不可能でした。特に二輪車には向きませんね。製品の問題ではなく、それが想像できなかった当方の問題なのですが。

対象商品 : 55559972
2024-01-26
用途: タイヤ交換

柄に適度な剛性があり、スポンジもちぎれにくい。コスパ良いです。

対象商品 : 55559972
2023-11-03
用途: タイヤ組換
自動車・二輪車・自転車関連業

握った感じもほどよく、クリームを塗るのに最適でした。

対象商品 : 55559972
2023-06-09
用途: タイヤ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤの組替作業でビードクリームを塗るときに使ってみました。刷毛タイプより使いやすいです。

対象商品 : 55559972
2023-04-24
用途: タイヤにワックスを塗り込む時に使用
サービス業

モノタロウブランドの「タイヤ&レザーワックス」を使用する際、手を汚さずにしっかりと塗り込めます。

対象商品 : 55559972
2022-07-21
用途: タイヤワックス塗布用として

タイヤワックスの塗布用に使用しています。スポンジ部分がしっかりしてて塗りやすいです。耐久性は使い始めたばかりなので何とも言えませんが、スポンジ部分とプラスチック部分との接着がしっかりとしているので長く使えそうです。

対象商品 : 55559972
2022-06-08
用途: タイヤ清掃
製造業

いい感じで塗れてます。耐久性はこれからなのでわかりません。

対象商品 : 55559972
2021-06-10
用途: 自動車整備
朝美屋

柄があるので手がベタつかなくて良い。
これを使ったらビードクリームに付属のスポンジには戻れません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする