ノーブランド
ノーブランドの 締付・穴あけ(空圧工具)
ノーブランドの エアーインパクトレンチ
12.7mm角ツインハンマーインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55560006
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
全長130mmのボディに最大トルク680Nm を発揮
トルク(N・m)
680
仕様
カプラ付
材質
アルミ
全長(mm)
130
質量(kg)
1.6
タイプ
ツインハンマー
切替方式
左:3段階、右:3段階
差込角(mm)
12.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090