ノーブランド
ノーブランドの 締付・穴あけ(空圧工具)
ノーブランドの エアーインパクトレンチ
25.4mm角大型ツインハンマーインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55560058
品番
-
参考基準価格(税別)
¥79,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
TB用に最適な25.4mm角
最大トルク2305Nmと余裕のハイパワーモデル!
トルク(N・m)
2305
仕様
カプラ付
材質
アルミ
全長(mm)
448
質量(kg)
9.2
タイプ
ツインハンマー
切替方式
左:3段階、右:3段階
差込角(mm)
25.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません