ロックボックス 蓋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚×8袋) 注文コード 55565476 品番 800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

バイオPP配合/電子レンジOK。
4ヶ所のツメで段積み性能も確保。
こちらは蓋のみです。
別売りの本体をお買い求め下さい。

材質バイオPP 高さ(mm)24 短辺(mm)169 長辺(mm)212
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品説明動画

ECOな紙製ランチボックス ロックボックスシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする