ロックボックス 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 55565494 品番 800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

業界初!
本体=紙、別売り蓋=バイオ透明PP(耐熱/レンジ化)の環境対応型弁当容器。
蓋の4ヶ所のツメで段積み性能も確保。
内面PP貼りで耐水性、耐油性に優れています。
電子レンジOK。

材質エースボール/PP貼り 高さ(mm)25 短辺(mm)163(底部:130) 長辺(mm)206(底部:180)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品説明動画

ECOな紙製ランチボックス ロックボックスシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする