NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の スパイラル型ブラシ
インサイドブラシ(砥粒入りナイロン)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
3.1
注文コード
55565905
品番
51577
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
軸径・外径・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
3.1
トラスコ品番
476-9589
粒度
600
全長(mm)
100
質量(g)
12
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
毛材
GC砥粒入りナイロン
ブラシ長(mm)
30