NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の スパイラル型ブラシ
インサイドブラシ(砥粒入りナイロン)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
5
注文コード
55565939
品番
51580
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
軸径・外径・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
5
トラスコ品番
476-9619
粒度
600
全長(mm)
100
質量(g)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
毛材
GC砥粒入りナイロン
ブラシ長(mm)
30