インサイドブラシ(砥粒入りナイロン)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1本) 軸径(Φmm)3 外径(mm)8 注文コード55565957 品番51582
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は軸径・外径・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)3 外径(mm)8 トラスコ品番831-4926 粒度320 全長(mm)100 質量(g)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000 毛材GC砥粒入りナイロン ブラシ長(mm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55565966
2022-08-04
用途:
バルブガイド圧入前の穴研摩

最悪です。初めて3秒後には軸とブラシが分離します。買うだけ無駄金どぶに捨てます。お気を付けを。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする