インサイドブラシ(シャンク径3mm)

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1本) 外径(mm)9 注文コード55565975 品番51627
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は外径・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。
アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。
全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。

ブラシ長(mm)30 全長(mm)100 軸径(Φmm)3 用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。 トラスコ品番476-9724 質量(g)11 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000 毛材ステンレス 外径(mm)9 線径(mm)0.1
注意
※安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。全長が長いため必ず最高使用回転速度以下で使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-23
用途:
ネジの内側
医療・福祉・介護関連業

ネジの内側にたまる油やホコリの除去につかっています。
ナイロンや天然の素材では負けてしまうので購入して
良かったです。

対象商品:
10956601
2020-04-04
用途:
釣り竿のガイドやペンチなどのサビ落とし

ネジレ状態でワイヤが付いているので使いやすいです。更に細いサイズがあるとよいです。強度的には十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
10956644
2016-10-14
用途:
ドリルで穴あけした後の細かい調整に使用

エアリューターを使って使用しましたが問題なし。このサイズで線径の太さにバリエーションがあればなお良し。お勧めです

1人が参考にしています
対象商品:
10956626
2018-09-26
用途:
キリ穴面粗度向上
オークマ株式会社 様 (製造業)

軸が真鍮で曲がりやすい 根元近くで切断をしSS材を溶接して使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする