NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
クラフトダイヤモンドバー 円筒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(3本)
注文コード
55566063
品番
12806
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
粒度
120
刃径(mm)
3.3
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
45
刃長(mm)
10
トラスコ品番
476-0859
形状
円筒
質量(g)
17
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
70000
砥粒
ダイヤモンド