NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
クラフトダイヤモンドバー 円筒先丸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(3本)
注文コード
55566158
品番
12818
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
砥粒
ダイヤモンド
粒度
120
形状
円筒先丸
軸径(Φmm)
3
刃径(mm)
3
刃長(mm)
10
全長(mm)
45
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
質量(g)
15
トラスコ品番
476-0948