クラフトダイヤモンドバー テーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3本) 注文コード 55566237 品番 12827
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。

粒度120 刃径(mm)2 軸径(Φmm)3 全長(mm)45 刃長(mm)12 トラスコ品番476-1022 形状テーパー 質量(g)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 砥粒ダイヤモンド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする