NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
クラフトダイヤモンドバー テーパー先平
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(3本)
注文コード
55566255
品番
12831
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
トラスコ品番
476-1049
軸径(Φmm)
3
形状
テーパー先平
粒度
140
全長(mm)
45
質量(g)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
刃長(mm)
10
砥粒
ダイヤモンド
刃径(mm)
2