NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
クラフトダイヤモンドバー 雫
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(3本)
注文コード
55566289
品番
12837
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
砥粒
ダイヤモンド
粒度
100
形状
雫
軸径(Φmm)
3
刃径(mm)
6
刃長(mm)
10
全長(mm)
45
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
70000
質量(g)
15
トラスコ品番
476-1073