NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
シリコンポリッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
55566666
品番
46311
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
粒度
500
形状
砲弾
外径(mm)
5
トラスコ品番
476-6661
幅(mm)
16
軸径(Φmm)
2.34
色
ダークブラウン
質量(g)
18
軸長(mm)
50
砥粒
WA