NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
シリコンポリッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
55566693
品番
46315
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
粒度
180
形状
砲弾
外径(mm)
10
トラスコ品番
476-6695
幅(mm)
22
軸径(Φmm)
2.34
色
グレー
質量(g)
44
軸長(mm)
57
砥粒
WA