NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
シリコンポリッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
55566709
品番
46323
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
粒度
1000
形状
円筒
外径(mm)
10
トラスコ品番
476-6709
幅(mm)
12
軸径(Φmm)
2.34
色
グリーン
質量(g)
33
軸長(mm)
46
砥粒
WA