NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
シリコンポリッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
55566736
品番
46346
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
粒度
220
形状
円筒
外径(mm)
14
トラスコ品番
476-6733
幅(mm)
2
軸径(Φmm)
2.34
色
ブラウン
質量(g)
23
軸長(mm)
44
砥粒
WA