NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の フェルトバフ
セーム皮バフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
注文コード
55566928
品番
53765
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
最高使用回転数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
45
トラスコ品番
477-0528
幅(mm)
8
質量(g)
38
タイプ
セーム皮バフ
外径(mm)
23