53339 フェルトバフ ソフトタイプ NSK(ナカニシ) 55567025

フェルトバフ ソフトタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 外径(mm)13 タイプ円筒(ソフト) 注文コード55567025 品番53339
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は外径・タイプなど19種類から選べます 他の種類を見る

金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。

タイプ円筒(ソフト) 外径(mm)13 幅(mm)13 軸径(Φmm)3 軸長(mm)48 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 質量(g)36 トラスコ品番477-0081

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-09
用途:
焼きいれ研磨後の磨き
ヒノタキ株式会社 様 (卸売・小売業)

バフ自体は問題ありません。今回の使用上、フラットを加工する為、先端面を使い、端面で抑え込み磨きを掛けます。鉄の棒が出てくるのが早いです。もう少し浅めにしていただきたいです。 交換頻度が増える為

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。
今後の品質対応に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする