フェルトバフ(シャンク径3mm)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 外径(mm)17 タイプ平(ハード) 注文コード55567165 品番53356
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は外径・タイプなど27種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)3 トラスコ品番477-0137 幅(mm)5 質量(g)35 タイプ平(ハード) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)45 外径(mm)17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10956687
2019-08-29
用途:
超硬研磨等
製造業

非常に使用具合が良いです。
10年以上使用していますが、品質にブレが無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする