NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の フェルトバフ
フェルトバフ(シャンク径3mm)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
外径(mm)
8.5
タイプ
樽(ハード)
注文コード
55567183
品番
53372
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
外径・タイプ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
477-0200
幅(mm)
12
質量(g)
31
タイプ
樽(ハード)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
47
外径(mm)
8.5