NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の フェルトバフ
フェルトバフ(シャンク径3mm)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
外径(mm)
12
タイプ
逆テーパー(ハード)
注文コード
55567226
品番
53378
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
外径・タイプ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
477-0234
幅(mm)
12
質量(g)
33
タイプ
逆テーパー(ハード)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
47
外径(mm)
12