NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の フェルトバフ
積層ソフトバフ 布バフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
15
注文コード
55567235
品番
53731
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
軸径・外径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
831-5019
軸径(Φmm)
2.34
幅(mm)
6
質量(g)
23
タイプ
布バフ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
45
外径(mm)
15