NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の フェルトバフ
積層ソフトバフ 布バフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
23
注文コード
55567253
品番
53736
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
軸径・外径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
477-0501
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
7
質量(g)
36
タイプ
布バフ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
45
外径(mm)
23