NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の フェルトバフ
積層ソフトバフ 布バフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
30
注文コード
55567269
品番
53738
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
軸径・外径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
831-5020
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
質量(g)
90
タイプ
布バフ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
63
外径(mm)
30