積層ソフトバフ 綿糸バフ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 軸径(Φmm)2.34 外径(mm)15 注文コード55567278 品番53711
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は軸径・外径など4種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番477-0471 軸径(Φmm)2.34 幅(mm)8 質量(g)26 タイプ綿糸バフ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 軸長(mm)45 外径(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする