NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の フェルトバフ
積層ソフトバフ 綿糸バフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
21
注文コード
55567287
品番
53712
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
軸径・外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
831-5008
軸径(Φmm)
2.34
幅(mm)
12
質量(g)
29
タイプ
綿糸バフ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
軸長(mm)
46
外径(mm)
21