NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
チタンコート超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
6.3
注文コード
55567445
品番
21312
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
形状・刃径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
44
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
刃長(mm)
6.3
刃径(mm)
6.3
質量(g)
6
トラスコ品番
476-2011