NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
トップカット砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(12個)
注文コード
55567725
品番
64832
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
粗仕上げ用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業ができます。インパルス専用です。
トラスコ品番
477-4043
形状
カップ砥石(スタンダード)
粒度
80
質量(g)
92
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
径(mm)
20