NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の ホイールブラシ・平型ブラシ
ナイロンブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
注文コード
55567734
品番
50711
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
最高使用回転数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
トラスコ品番
831-4866
形状
ホイール型
幅(mm)
1.5
質量(g)
23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
43
毛材
ナイロン