NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の カップ型ブラシ
ナイロンブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
幅(mm)
8
注文コード
55567759
品番
50713
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
幅・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
形状
カップ型
毛材
ナイロン
幅(mm)
8
軸長(mm)
53
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
質量(g)
29
トラスコ品番
831-4868