NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
ナイロンブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
幅(mm)
8
注文コード
55567768
品番
50715
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
形状
エンド型
毛材
ナイロン
幅(mm)
8
軸長(mm)
52
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
質量(g)
21
トラスコ品番
476-9368