NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の ホイールブラシ・平型ブラシ
ナイロンブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
注文コード
55567777
品番
50721
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
最高使用回転数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
トラスコ品番
476-9376
形状
ホイール型
幅(mm)
1.5
質量(g)
35
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
43
毛材
ナイロン