NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
ナイロンブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
55567829
品番
50726
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
形状
エンド型
毛材
ナイロン
幅(mm)
12
軸長(mm)
58
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
質量(g)
42
トラスコ品番
476-9422