ファイバーサンダー(シャンク径3mm)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 外径(mm)20 注文コード55567874 品番48704
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は外径・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性に優れ平面、曲面を削らず表面だけをソフトに研磨できます。強力な繊維により砥粒を保持するので、耐久性に優れています。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。

軸径(Φmm)3 粒度120 用途ステンレスやアルミのヘアーライン加工や仕上げ加工に適します。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)に最適です。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に適しています。木工、プラスチック仕上げにも適しています。 トラスコ品番476-8001 幅(mm)7 ダークブラウン 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)45 外径(mm)20
注意
※安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10956337
2020-12-22
用途:
研磨作業時
製造業

凹凸の研磨にもとてもフィットし作業し易いが、高回転では耐久性が低くなり、値段が高いのがネック

対象商品:
10956346
2015-03-12
用途:
小径susパイプの汚れ落とし工程で使用しています。
株式会社レナック 様

使用感は問題なく良いのですが、価格をもう少しなんとかしてほしいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする