NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ポリッシュサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
55567944
品番
48881
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
粒度
120
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
13
トラスコ品番
476-8167
幅(mm)
13
色
グレー
質量(g)
34
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
軸長(mm)
45