NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
マンドレール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
軸径(Φmm)
2.34
注文コード
55567969
品番
37011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
軸径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
各種ホイールやディスクを使用するための専用軸です。
ねじ径(mm)
1.6
全長(mm)
46
ねじ頭径(mm)
5
軸径(Φmm)
2.34
材質
スチール
質量(g)
34
トラスコ品番
476-4846