NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
マンドレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
55567987
品番
37015
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
各種ホイールやディスクを使用するための専用軸です。
ねじ径(mm)
1.6
全長(mm)
46
ねじ頭径(mm)
5
軸径(Φmm)
2.34
材質
ステンレス
質量(g)
34
トラスコ品番
476-4862