37052 マンドレール NSK(ナカニシ) 55568005

マンドレール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3本) 軸径(Φmm)3 注文コード55568005 品番37052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,150
この商品は軸径・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

各種ホイールやディスクを使用するための専用軸です。

ねじ径(mm)3 全長(mm)45 ねじ頭径(mm)5 軸径(Φmm)3 材質スチール 質量(g)20 トラスコ品番476-4889

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする