ワイヤーブラシ ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 55568039 品番 50515
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。

毛材SUS304 幅(mm)8 軸長(mm)53 軸径(Φmm)3 線径(mm)0.1 外径(mm)13 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 質量(g)71 トラスコ品番476-9244

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする