ワイヤーブラシ ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 55568048 品番 50516
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。

毛材SUS304 幅(mm)10 軸長(mm)52 軸径(Φmm)3 線径(mm)0.15 外径(mm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 質量(g)83 トラスコ品番831-4861

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする