NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の ホイールブラシ・平型ブラシ
真鍮 ワイヤーブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
55568093
品番
50462
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
15
トラスコ品番
831-4855
幅(mm)
1.5
質量(g)
58
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
43
毛材
真鍮
線径(mm)
0.1