NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
真鍮 ワイヤーブラシ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
軸径(Φmm)
3
軸長(mm)
58
注文コード
55568145
品番
50566
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
この商品は
軸径・軸長・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
8
トラスコ品番
831-4865
幅(mm)
12
質量(g)
75
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
58
毛材
真鍮
線径(mm)
0.1