NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の カップ型ブラシ
ワイヤーブラシ スチール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
外径(mm)
13
注文コード
55568197
品番
50531
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
外径・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材
スチール
幅(mm)
8
軸長(mm)
53
軸径(Φmm)
2.34
線径(mm)
0.1
外径(mm)
13
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
質量(g)
54
トラスコ品番
831-4862