NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の カップ型ブラシ
ワイヤーブラシ スチール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
55568206
品番
50535
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材
スチール
幅(mm)
8
軸長(mm)
53
軸径(Φmm)
2.34
線径(mm)
0.1
外径(mm)
13
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
質量(g)
65
トラスコ品番
476-9287