NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
ワイヤーブラシ スチール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
55568233
品番
50545
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
トラスコ品番
476-9317
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
8
質量(g)
43
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
52
毛材
スチール
外径(mm)
13
線径(mm)
0.1