NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
ワイヤーブラシ スチール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
55568249
品番
50546
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
トラスコ品番
476-9325
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
12
質量(g)
64
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
58
毛材
スチール
外径(mm)
8
線径(mm)
0.1